Ugreen US334 USB-C / USB-C 90º 480 Mbit/s 2 m abgewinkeltes Kabel – Schwarz
Ein Durchbruch in Sachen Geschwindigkeit und Komfort! Lernen Sie Ugreen US334 kennen – ein Kabel, das die Nutzung Ihrer Geräte noch faszinierender macht. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s und einem einzigartigen Design wird dieses Kabel Ihre Erwartungen erfüllen.
Die wichtigsten Vorteile von Ugreen US334:
- Schnelle Datenübertragung: Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s sorgt Ugreen US334 für eine blitzschnelle Übertragung von Dateien, Videos und anderen Inhalten und ermöglicht so eine effiziente Datenverwaltung.
- Abgewinkelter USB-C-Stecker: Bequemer Anschluss in jede Richtung! Das Design mit einem 90°-USB-C-Anschluss erleichtert den Zugriff auf den Anschluss und eliminiert das Problem einer umständlichen Kabelmanipulation.
- Universelle USB-C-Kompatibilität: Ugreen US334 ist mit USB-C-Geräten kompatibel und macht den Anschluss und die Verwendung Ihres Lieblingszubehörs einfach und problemlos.
Spezifikation:
- Marke: Ugreen
- Modell: US334
- Schwarze Farbe
- Steckertyp: USB-C
- USB-Standard: USB 2.0
- Datenübertragung: bis zu 480 Mbit/s
Schnelle Datenübertragung für effektives Content-Management
Mit Ugreen US334 genießen Sie schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 480 Mbit/s, was Dateiübertragungen und Content-Streaming äußerst reibungslos macht.
Abgewinkelter USB-C 90°-Anschluss – bequeme Verbindung
Vergessen Sie die lästige Manipulation des Kabels beim Anschließen. Dank des abgewinkelten USB-C-Steckers ermöglicht der Ugreen US334 eine bequeme und intuitive Verbindung, egal wo sich der USB-C-Anschluss befindet.
Universelle USB-C-Kompatibilität
Ugreen US334 ist nicht nur ein Kabel, sondern auch ein Schlüssel zur freien Nutzung von Geräten mit USB-C-Anschluss. Ob Smartphone, Tablet oder Laptop, Ugreen US334 sorgt für volle Kompatibilität.