Ugreen Switch HDMI Splitter Switch - 2x HDMI 4K x 2K 60Hz schwarz (CM217)
Der HDMI-Splitter (Switch) ist ein kleines Gerät, mit dem Sie zwei Videoquellen an einen HDMI-Eingang anschließen können, z. B. einen TV-Tuner, eine Set-Top-Box, einen DVD-Player oder eine Spielekonsole. Dank ihm werden Sie das Problem des Mangels an HDMI-Steckern in Ihrem Fernseher, Projektor oder Monitor vergessen. Der Switch ist mit jedem Gerät kompatibel, das mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet ist. Es funktioniert auf Plug & Play-Basis, benötigt keine Treiber. Es garantiert eine hervorragende Bildqualität.
Der Switch ist mit zwei Eingangsports und einem Ausgangsport ausgestattet. Die obere Taste dient zum einfachen Wechseln zwischen Steckdosen. Wenn nur ein Anschluss aktiv ist, schaltet der Switch automatisch auf diesen Anschluss um. Die Signalquelle ist mit einer Diode neben der Taste gekennzeichnet. Wenn Sie eine Bildquelle starten oder anschließen, schaltet der Splitter automatisch darauf um. Wenn es ausgeschaltet oder getrennt wird, schaltet es sofort auf die nächste aktive Quelle um.
Spezifikation:
Marke: Ugreen Modell: CM217 Schwarze Farbe Chipsatz: TS3DV642+ENF202 Material: PC+ABS Verbindungstyp: HDMI HDMI-Standard: 2. 0 Art der Anschlüsse: 2x HDMI IN, 1x HDMI OUT Unterstützte Auflösung: 4K 60 Hz, 1080p 120 Hz Gerätetyp: Plug&Play - keine Treiber erforderlich Abmessungen: 51 mm x 51,6 mm x 13,5 mm