Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 79 42 125 ESD ESD Seitenschneider ohne Facette 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-855010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 42 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773061571
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Übersicht

Kurzinfo  Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 125 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  79 42 125 ESD
EAN/UPC  4003773061571

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Seitenschneider 79 42 125 ESD - Seitenschneider
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Seitenschneider
Länge  125 mm
Gewicht  45 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Seitenschneider
Länge  125 mm
Gewicht  45 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Seitenschneider
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, knipex, przisionselektronikseitenschneider, ohne, facette, präzisionselektronikseitenschneider, präzisions, elektronik, seitenschneider, werk, präz.elektr.seitenschneider, 125mm, przelektrseitenschneider, präz, elektr
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 34,34*
€ 40,91*
1
€ 4,90*
ab € 34,51*
€ 40,96*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 35,35*
€ 41,86*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 34,57*
€ 42,27*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 61,00*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.