Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit X5012VE-CE Schutzhelm belüftet, mit UV-Sensor Schwarz EN 397, EN 12492, EN 50365 (X5012VE-CE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5012VE-CE, schwarz, belüftet, 1000 VAC, CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5012VE-CE, schwarz, belüftet, 1000 VAC, CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5012VE-CE, schwarz, belüftet, 1000 VAC, CE
Artikel-Nr.:
     2753W-5946881
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5012VE-CE
EAN/GTIN:
     4054596592575
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  ABS Synthetik
Produktfarbe  Schwarz
Belüftung  Ja
Beste Verwendung  Anlagenwartung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Material:
ABS Synthetik
Produktfarbe:
Schwarz
Belüftung:
Ja
Beste Verwendung:
Anlagenwartung
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, 3m peltor schutzhelm, 5012, x5012vece, 50365, 12492, x5012ve, securefit, schutzhelm, belüftet, uvsensor, schwarz, 4054596592568, belftet, sensor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 72,34*
€ 77,61*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 69,24*
€ 85,40*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 94,83*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 101,32*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 95,15*
€ 117,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.