Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M X5012V-CE Schutzhelm mit UV-Sensor, reflektierend, belüftet Schwarz EN 397, EN 12492 (X5012V-CE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5012V-CE, schwarz, belüftet, reflektierend, CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5012V-CE, schwarz, belüftet, reflektierend, CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm, X5012V-CE, schwarz, belüftet, reflektierend, CE
Artikel-Nr.:
     2753W-5946874
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5012V-CE
EAN/GTIN:
     4054596592162
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
3M X5012V-CE Schutzhelm mit UV-Sensor, reflektierend, belüftet Schwarz EN 397, EN 12492 (X5012V-CE)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, 3m peltor schutzhelm, 5012, x5012vce, 12492, x5012v, schutzhelm, uvsensor, reflektierend, belüftet, schwarz, 4054596592155, belftet, sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 106,14*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 107,14*
1
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 110,06*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 122,19*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 103,96*
€ 128,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.