Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 7 TX Diamond 1 - Schraubenziehersatz - 7 Stücke - torx, hex - T10, T15, T20, T25, T30, T40, H1/4" - Länge: 25 mm (05057415001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2901623
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057415001
EAN/GTIN:
     4013288180018
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Übersicht

Kurzinfo  Wera Bit-Check 7 TX Diamond 1 - Schraubenziehersatz - 7 Stücke - torx, hex - T10, T15, T20, T25, T30, T40, H1/4" - Länge: 25 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Wera Werk
Hersteller Art. Nr.  05057415001
Modell  Bit-Check 7 TX Diamond 1
EAN/UPC  4013288180018

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wera Bit-Check 7 TX Diamond 1 - Schraubenziehersatz
Produkttyp  Schraubenziehersatz - 7 Stücke
Spitze  Torx, hex / T10, T15, T20, T25, T30, T40, H1/4"
Länge  25 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schraubenziehersatz
Teile im Set  7
Spitze  Torx, hex
Spitzengröße  T10, T15, T20, T25, T30, T40, H1/4"
Set-Details  1 x Schraubendreher-Bit - T10 - Länge: 25 mm
1 x Schraubendreher-Bit - T15 - Länge: 25 mm
1 x Schraubendreher-Bit - T20 - Länge: 25 mm
1 x Schraubendreher-Bit - T25 - Länge: 25 mm
1 x Schraubendreher-Bit - T30 - Länge: 25 mm
1 x Schraubendreher-Bit - T40 - Länge: 25 mm
1 x magnetischer Bithalter - H1/4 - Länge: 50 mm
Funktionen  Diamantbeschichtete, Torsionszone, non-slip, bitorsion
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Gehäuse
  
Packung  
Breite  7.2 cm
Tiefe  1.2 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  74 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Schraubenziehersatz
Teile im Set:
7
Spitze:
Torx, hex
Spitzengröße:
T10, T15, T20, T25, T30, T40, H1/4"
Funktionen:
Diamantbeschichtete, Torsionszone, non-slip, bitorsion
Verpackungstyp:
Gehäuse
Breite:
7.2 cm
Tiefe:
1.2 cm
Höhe:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, bit torx 10, 05057415001, wera, bitcheck, diamond, check, torx, schraubenziehersatz, stücke, inbus, länge:, hexagonal, stcke, lnge, länge, bitset, 7teilig, innentorx, bitorsion, tools, 1/4"x50, 10x25, 15x25, 20x25, 25x25, 30x25, 40x25
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 22,20*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 22,55*
4 Tage
8
1
€ 9,95*
ab € 18,63*
€ 23,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,79*
€ 23,96*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 54,50*
€ 66,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066100001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066102001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066106001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066108001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066110001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.