Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 8764 (T4812 3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623537
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4812 3
EAN/GTIN:
     5013969588002
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Übersicht

Schraubendreher Kraftheft PH 3x150

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest 2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8764 Griff-Durchmesser: 29 mm Grifflänge: 110 mm Größe: PH 3 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 8 mm Klingenlänge: 150 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 260 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 13,06*
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 13,07*
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 13,12*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,73*
€ 33,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.