Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig T3291 TiN DIN 338 Zylinderschaft 1 Set (T3291)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623402
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3291
EAN/GTIN:
     5013969981278
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset

Übersicht

Metallbohrersatz metrisch 19 tlg., tinbeschichtet, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

Geschmiedeter HSS-Stahl, präzise geschliffen für genaues Bohren. Titannitrid-beschichtet für extra Verschleißschutz.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer-Set DIN-Norm: DIN 338 Inhalt: 1 Set Material (Bohrer): HSS Material-Eigenschaft: TiN Material-Eignung: Metall, Kunststoff, Buntmetalle, Plexiglas Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, metallbohrer satz, bohrersatz spiralbohrer, t3291, 3291, tools, metallspiralbohrerset, 19teilig, zylinderschaft, metall, spiralbohrer, hssbohrersatz, 19stück, c.k., 19stck, bohrersatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,63*
€ 32,02*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,83*
€ 32,14*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,06*
€ 40,26*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,98*
€ 45,06*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,21*
€ 62,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D00240
ab € 14,67*
Ähnlich
RS Pro
5071704
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.