| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5071704 Herst.-Nr.: 5071704 EAN/GTIN: 5056070933866 |
| |
|
| | |
| Bohranwendung = Metall Bohrertyp = Spiralbohrer Material/Stoff = HSS Stückzahl = 19 Größe min. = 1mm Größe max. = 10mm Satz Inhalt = HSS-Bohrer
DIN338. Spiralbohrer TiN metrisch, 19-teilig. 19-teiliger HSS Spiralbohrer, Satz von 1,0 bis 10mm, steigend in 0,5mm Schritten Titanbeschichtet, gehärtet HRc 66 Lieferung in einer Metallkassette Weitere Informationen: | | Bohranwendung: | Metall | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Material/Stoff: | HSS | Stückzahl: | 19 | Größe min.: | 1mm | Größe max.: | 10mm | Satz Inhalt: | HSS-Bohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, 5071704, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, SA5546, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| | |
| |