| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623349 Herst.-Nr.: T4874X EAN/GTIN: 5013969978636 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic 7 tlg. Sechskant
PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten 2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen 4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung
Technische Daten: Abtrieb: TORX Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik Material (LOV): Chrom-Vanadium Stahl Material-Eigenschaft: phosphatiert Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set
Lieferumfang: 0,7 x 50, 0,9 x 50, 1,3 x 50, 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 60, 3.0 x 60 mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, inbusschlüsselsatz, t4874x, 4874, elektronik, feinmechanik, schraubendreherset, 7teilig, tools, schraubendreher, c.k., torx |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,40* | € 39,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,79* | ab € 31,52* | € 41,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,83* | € 45,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 36,73* | € 52,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,66* | € 73,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|