Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Sechska


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Sechska
Schraubendrehersatz, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Sechska
Schraubendrehersatz, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, Sechska
Artikel-Nr.:
     4502-03L4327
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4874X
EAN/GTIN:
     5013969978636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen - Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung - Satzinhalt: 0,7 x 50; 0,9 x 50; 1,3 x 50; 1,5 x 50; 2,0 x 50; 2,5 x 60 und 3,0 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,65*
€ 40,81*
5 Tage
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 31,48*
€ 40,82*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,39*
€ 46,98*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,83*
€ 47,91*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 50,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.