| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59078 Herst.-Nr.: T4874X EAN/GTIN: 5013969978636 |
| |
|
| | |
| PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten 2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen 4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung Lieferumfang: 0,7 x 50, 0,9 x 50, 1,3 x 50, 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 60, 3,0 x 60 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 7teilig | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, inbusschlüsselsatz 7-teilig, inbus schlüsselsatz, schraubendrehersatz ck tools, CK, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,65* | € 40,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 3,79* | ab € 31,48* | € 40,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 36,39* | € 46,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 35,83* | € 47,91* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 39,18* | € 50,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|