| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2581541 Herst.-Nr.: 4530 EAN/GTIN: 8021684464485 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schutzanzug 3M™ 4530 (Typ 5/6)
Cat III - Polypropylen sorgt für hohe Atmungsaktivität und bietet damit hohen Tragekomfort bei gleichzeitig überzeugendem Schutz Antistatisch gem. EN 1149-1 Flammhemmende Eigenschaften nach EN 533 Index 1/0 Hervorragender Schutz vor Staub und leichten Chemikalienspritzern.
Technische Daten: Farbe: Blau Größe: XXL Inhalt: 1 St. Material: SMS Schutzklasse: CAT III, Typ 5 + 6 Zulassungen, Normen: EN 1149-1 + EN 533 Index 1/0
Hinweis: Eigenschaften und Vorteile: Atmungsaktives Material für reduziertes Hitzeempfinden Hervorragender Schutz vor Stäuben sowie leichten Chemikalienspritzern Antistatische Eigenschaften (beidseitig) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen Flammhemmende Eigenschaften gemäß EN 533 Index 1/0. Einsatzgebiete: Oberflächenbehandlungen Leichte Chemikalienarbeiten Gewerbliche Reinigung und Instandhaltung Verlegung von Isolationsmaterial.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, einmalanzug blau, einmalanzug |
| | |
| |