Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2483536 Herst.-Nr.: KC300IAB EAN/GTIN: 4016138523553 |
| |
|
| | |
| Voltcraft BNC-Messleitungs-Set [ BNC-Stecker - Abgreifklemmen] 0.8 m Schwarz, Rot BNC-2 x Krokoklemm (KC300IAB) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc messleitung 0,8 m schwarz rot, abgreifklemme, abgreifklemme rot, voltcraft, 108536, bncmessleitungsset, schwarz, kc300iab, messleitungs, 0.80, bncstecker, abgreifklemmen], bnc2, krokoklemm, abgreifklemmen, stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,64* | € 36,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,53* | € 36,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,08* | € 63,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 53,43* | € 70,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|