Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-108536-BP Herst.-Nr.: 108536 EAN/GTIN: 4016138523553 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT BNC-Messleitungs-Set 0.80 m Schwarz,Rot
Universal-Messkabel-Set
BNC auf 2 IC-Klemmprüfspitzen BNC auf 4 mm Bananenstecker BNC auf Krokodilklemmen
Ausstattung: BNC-2 x 4 mm Bananenstecker · BNC-2 x IC-Klemmprüfspitzen · BNC-2 x Krokodilklemmen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 0.80 m · Kabeltyp (Details): 2 polige Litze
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Abgreifklemmen | Marke: | VOLTCRAFT | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | schwarz | rot | Kabeltyp (Details): | 2 polige Litze | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | BNC-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc messleitung 0,8 m schwarz rot, abgreifklemme, abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, 108536, voltkraft, bnc, banane |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,64* | € 36,31* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,53* | € 36,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,08* | € 63,74* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 53,43* | € 70,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 25,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|