Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BNC-Messleitungs-Set 0.80m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018258
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q76328
EAN/GTIN:
     4016138523553
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Abgreifklemme
Krokodilklemme
VOLTCRAFT BNC-Messleitungs-Set 0.80m Schwarz, Rot

BNC auf 2 IC-Klemmprüfspitzen
BNC auf 4 mm Bananenstecker
BNC auf Krokodilklemmen

BNC-2 x 4 mm Bananenstecker · BNC-2 x IC-Klemmprüfspitzen · BNC-2 x Krokodilklemmen.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Kabeltyp: 2 polige Litze
Anschluss B: Abgreifklemmen
Produkt-Art: BNC-Messleitungs-Set
Impedanz: 50 ?
Farbe: schwarz + rot
Anschluss A: BNC-Stecker
Kabellänge: 0.80 m
Kategorie: BNC-Messleitungs-Set
Hersteller-Nr.: 108536
EAN: 4016138523553
Verwendeten Displays-Art: 2x VFD 5.5 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc messleitung 0,8 m schwarz rot, abgreifklemme, abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, 108536, voltkraft, bnc, banane, bnc banane
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 36,31*
2 Tage
111
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 36,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,08*
€ 63,74*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 53,43*
€ 70,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.