Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2474891 Herst.-Nr.: 59817-00 EAN/GTIN: 4042448242617 |
| |
|
| | |
| Produkttext Korrekturroller - trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben - Deckt und haftet gut - Klein und platzsparend - Mit Schutzkappe - Automatische Bandstraffung - Verpackung aus 80% recyceltem Karton Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Blau, Pink | Bandlänge | 6 m | Speicherbandbreite (metrisch) | 5 mm | Prozentsatz des recycelten Materials | 100% | Reißfest | Ja | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | Anzahl der Pakete | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produktfarbe: | Blau, Pink | Bandlänge: | 6 m | Speicherbandbreite (metrisch): | 5 mm | Prozentsatz des recycelten Materials: | 100% | Reißfest: | Ja | Verpackungsart: | Sichtverpackung | Menge pro Packung: | 2 Stück(e) | Anzahl der Pakete: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller tesa, tesa, 59817, roller, korrigieren, ecologo, 598170000000, 00000, 5981700, farben, blister, blau, pink, 100%, sichtverpackung, stück(e, stcke, stück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,36* | € 3,55* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,38* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,35* | € 4,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,09* | € 5,31* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,13* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|