Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller Korrigieren ecoLogo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller Korrigieren ecoLogo
TESA Roller Korrigieren ecoLogo
TESA Roller Korrigieren ecoLogo
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16053114
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59817-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448242617
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 6 m x 5 mm
  • Korrekturroller - trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben
    - Deckt und haftet gut
    - Klein und platzsparend
    - Mit Schutzkappe
    - Automatische Bandstraffung
    - Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Pink
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59816-00000-00
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
59811-00000-00
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.