Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller Permanent ecoLogo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller Permanent ecoLogo
TESA Roller Permanent ecoLogo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8612199
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59811-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tesa 4,2 mm x 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Länge (mm)
10000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59817-00000-00
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.