Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5981700000 Herst.-Nr.: 59817-00000 EAN/GTIN: 4042448242617 |
| |
|
| | |
| - Der tesa Mini Roller ecoLogo ist aufgrund seiner kompakten Größe überall schnell zur Hand
- Die Schutzkappe sorgt für eine lange Lebensdauer
- In verschiedenen modernen Farben erhältlich
- Präzises, sauberes Korrigieren
- Klein und platzsparend
- Mit Schutzkappe
- Automatische Bandstraffung
- Reißfestes Band (PET)
- Einwegroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 5 mm | Bandlänge: | 6 m | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,37* | € 3,58* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,35* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,34* | € 4,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,10* | € 5,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,04* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|