Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2224842 Herst.-Nr.: 4302-301 EAN/GTIN: 4007126430274 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hailo LivingStep Comfort Plus - Klappleiter - 2 Stufen - Arbeitshöhe: 2.25 m | Gruppe | Bauausstattung | Hersteller | Hailo-Werk | Hersteller Art. Nr. | 4302-301 | EAN/UPC | 4007126430274 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hailo LivingStep Comfort Plus - Klappleiter | Produkttyp | Klappleiter - 2 Stufen | Ladekapazität | 150 kg | Arbeitshöhe | 2.25 m | Plattform | Ja | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Klappleiter - 2 Stufen | Merkmale | Geriffelte Stufen, Handyfach, Soft-Grip-Füße, hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel | | | Leiter | | Ladekapazität | 150 kg | Arbeitshöhe | 2.25 m | Empfohlene Nutzung | Hausgebrauch | Plattform | Ja | Plattformhöhe | 0.49 m | | | Details | | Komponenten | Rolltritt - Aluminium Sicherheitsbügel - Aluminium | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DEKRA GS, EN 14183 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 52 cm | Tiefe | 53 cm | Höhe | 119 cm | Gewicht | 5.2 kg | Details | Zusammengeklappt - Breite: 52 cm , Tiefe: 15 cm , Höhe: 127 cm | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,0 kg | Produkttyp: | Klappleiter - 2 Stufen | Ladekapazität: | 150 kg | Arbeitshöhe: | 2.25 m | Empfohlene Nutzung: | Hausgebrauch | Plattform: | Ja | Plattformhöhe: | 0.49 m | Komponenten: | Rolltritt - Aluminium , Sicherheitsbügel - Aluminium | Kennzeichnung: | DEKRA GS, EN 14183 | Breite: | 52 cm | Tiefe: | 53 cm | Höhe: | 119 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, hailo klapptritt 2 stufen, alu-leiter, haushaltsleiter hailo, hailo, stufen, 4302, 4302301, k100, livingstep, comfort, plus, klappleiter, arbeitshöhe:, 2.25, klapptritt, topline, arbeitshhe, arbeitshöhe, komfortklapptritt, hochgeschwungener, sicherheitsbügel, aluminium, ablage, stück, sicherheitsbgel, stck, 1200, komfort |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,21* | € 75,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 62,10* | € 76,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 63,77* | € 78,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 68,86* | € 84,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 80,18* | € 98,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|