| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-1740355 Herst.-Nr.: 04960-00079-00 EAN/GTIN: 4005800070761 |
| |
|
| | |
| tesafix doppelseitiges Klebeband 4960, 12 mm x 100 m doppelseitig klebendes Vliesband, gute Anfangsklebkraft (04960-00079-00) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa vliesband, schleifvliesband, doppelseitiges klebeband 100m, tesa, 4960, 04960, 00079, 049600007900, tesafix, doppelseitiges, klebeband, doppelseitig, klebendes, vliesband, gute, anfangsklebkraft, stück, stck |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 20,05* | € 27,49* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,66* | € 27,63* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 19,88* | € 27,85* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 21,89* | € 30,92* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,07* | € 49,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|