| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04960-00079-00 Herst.-Nr.: 04960-00079-00 EAN/GTIN: 4005800070761 |
| |
|
| | |
| tesafix 4960, 100m x 12mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 12 mm | Menge pro VE: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa vliesband, schleifvliesband, doppelseitiges klebeband 100m, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Vliesband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 19,88* | € 27,36* | | | | | | 17 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,81* | € 27,51* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 19,89* | € 27,73* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 21,99* | € 30,89* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 25,44* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1988* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 656,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|