Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AXT Rapid 2000 - Schredder - elektrisch - 2000 W - 3650 1/min - 80 kg/h - Schnittleistung: 35 mm - 11.5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1595593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.600.853.500
EAN/GTIN:
     3165140430524
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch

Übersicht

Kurzinfo  Bosch AXT Rapid 2000 - Schredder - elektrisch - 2000 W - 3650 1/min - 80 kg/h - Schnittleistung: 35 mm - 11.5 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0600853500
Modell  AXT Rapid 2000
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch AXT Rapid 2000 - Schredder - elektrisch
Produkttyp  Schredder - Klinge - elektrisch
Leistung  2000 W
Drehmoment  12 N·m
Geschwindigkeit  3650 1/min
Leistung  80 kg/h
Max. Schnittkapazität  35 mm
Gewicht  11.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schredder
Motortyp  Elektrisch
Leistung  2000 W
Drehmoment  12 N·m
Geschwindigkeit  3650 1/min
Schreddertyp  Klinge
Leistung  80 kg/h
  
Schneidemaschine / Säge  
Max. Schnittkapazität  35 mm
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Spannung  AC 230 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Stopfer
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck: 89 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung: 103 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  11.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,8 kg
Produkttyp:
Schredder
Motortyp:
Elektrisch
Leistung:
2000 W
Drehmoment:
12 N·m
Geschwindigkeit:
3650 1/min
Schreddertyp:
Klinge
Max. Schnittkapazität:
35 mm
Erforderliche Spannung:
AC 230 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Stopfer
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, 2000, 0600853500, bosch, rapid, 3650, elektrohäcksler, schredder, elektrisch, 1/min, kg/h, schnittleistung:, 11.5, grün, messerhäcksler, 0.600.853.500, elektrohcksler, 1min, schnittleistung, messerhcksler, elektro, häcksler, messer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 201,92*
€ 244,69*
€ 4,90*
ab € 209,69*
€ 259,05*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 213,71*
€ 259,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 227,72*
€ 276,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,44*
€ 281,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800276
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.