Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, Systemzubehör für AXT Rapid 2000/2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800276
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800276
EAN/GTIN:
     3165140427135
Suchbegriffe:
Häckslerersatzmesser
Systemzubehör Ersatzmesser. Langlebiges Ersatzmesser für andauernde Effizienz des AXT Rapid 2200. Ein regelmäßiger Austausch des Messers sorgt für maximale Häckselleistung und Schnittfähigkeit. Extrem scharfes, laserstrahlgeschnittenes Schweizer Präzisionsmesser. Höchste Langlebigkeit: Das robuste Messer ist für eine längere Lebensdauer umkehrbar. Einfacher und schneller Messerwechsel. Für die Verwendung mit dem Häcksler AXT Rapid 2200. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzmesser
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
305 x 115 x 35 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
305 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
35 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
305 x 115 x 35 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langlebiges Ersatzmesser für andauernde Effizienz des AXT Rapid 2200
TOP-Produktmerkmale:
Ein regelmäßiger Austausch des Messers sorgt für maximale Häckselleistung und Schnittfähigkeit | Extrem scharfes, laserstrahlgeschnittenes Schweizer Präzisionsmesser | Höchste Langlebigkeit: Das robuste Messer ist für eine längere Lebensdauer umkehrbar | Einfacher und schneller Messerwechsel | Für die Verwendung mit dem Häcksler AXT Rapid 2200
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Ersatzmesser
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
03.07.2006
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,312 kg
Volumen:
1,228 dm3
Abmessung Länge:
305 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.