Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AXT Rapid 2000 Garten-Häcksler 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AXT Rapid 2000 Garten-Häcksler 2000 W
Bosch AXT Rapid 2000 Garten-Häcksler 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11060877
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 853 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch
Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
2000 W
Ausschnittkapazität
35 mm
Materialdurchschlag
80 kg/h
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Nenndrehzahl (max.)
3650 RPM
Drehmoment (max.)
12 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11500 g
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800276
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.