Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold5 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 7.6" - 7.6" - 2176 x 1812 Pixel 2176 x 1812 Pixel (120 Hz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9274820
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F946BZKBEUB
EAN/GTIN:
     8806095019086
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy Z Fold5 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 7.6" - 7.6" - 2176 x 1812 Pixel 2176 x 1812 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 4 MP - Phantomschwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-F946BZKBEUB
Modell  Galaxy Z Fold5
EAN/UPC  8806095019086

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy Z Fold5 - Phantomschwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-F946B/DS
Anzeige  OLED-Display - 2176 x 1812 Pixel - 19.21 cm (7.6") - 374 ppi (Pixel pro" ) - (120 Hz) - 21.6:18 - Flex Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) - aufklappbar - klappbar
Display (2.)  OLED-Display - Farbe - 15.73 cm (6.2")
Display (ausgeklappt)  7.6" - 2176 x 1812 Pixel
Arbeitsspeicher  RAM 12 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 13 mit One UI 5.1.1
Hauptkamera  50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4
Vordere Kamera  10 Megapixel f/2.2
2. vordere Kamera  4 Megapixel - f/1.8
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2400 Minuten
Wireless-Ladestandards  WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz  Wasserbeständig
Farbe  Phantomschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  67.1 mm x 13.4 mm x 154.9 mm
Gewicht  253 g
Reparierbarkeitsindex  8 (von 10)
SAR  1.244 W/kg (head), 3,12 W/kg (Gliedmaße), 1.193 W/kg (body)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-F946B/DS
Formfaktor  Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
Schutz  Wasserbeständig
Breite  67.1 mm
Tiefe  13.4 mm
Höhe  154.9 mm
Gewicht  253 g
Angaben zu Abmessungen  Zugeklappt - 67.1 mm x 13.4 mm x 154.9 mm
Aufgeklappt - 129.9 mm x 6.1 mm x 154.9 mm
Gehäusefarbe  Phantomschwarz
Gehäusematerial  Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
SAR-Wert  1.244 W/kg (head), 3,12 W/kg (Gliedmaße), 1.193 W/kg (body)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Benutzeroberfläche  One UI 5.1.1
Intelligenter Assistent  Bixby
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Samsung Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  Multitasking, Multi Window, MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Flex-Modus, Samsung Knox Vault, Unterstützung von S Pen, taskbar
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkeys Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
  
Prozessor  
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Benutzerspeicher  216.1 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  10 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  85 Grad
Pixelgröße  1.22 µm
  
2. vordere Kamera  
Sensorauflösung  4 Megapixel
Objektivöffnung  F/1.8
Sichtfeld (FoV)  80 Grad
Pixelgröße  2 µm
Merkmale  Kamera unter Display
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.8
Sichtfeld (FoV)  85 Grad
Pixelgröße  1 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Selbstauslöser Verzögerung  Ja
Kameramodi  Nightography, Capture View, Astro Hyperlapse
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  7680 x 4320 (8k) bei 30 fps
Merkmale  RAW Bilderfassung, Dual Pixel Autofocus-Technologie, AI Super Resolution, Dual Preview, Auto FPS
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  10 Megapixel
Optischer Zoom  3x
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp  Telefotoobjektiv
Objektivblende  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  36 Grad
Pixelgröße  1 µm
Merkmale  Phase-Detection-Autofokus (PDAF), Space Zoom x30
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  Flex Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung  19.21 cm (7.6")
Bildschirmauflösung  2176 x 1812 Pixel
Displayformat  QXGA+
Klappbar  Ja
Design  Aufklappbar
Pixeldichte  374 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  21.6:18
Max. Helligkeit  1750 cd/m²
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Wiederholrate  120 Hz
Merkmale  100% DCI-P3
  
Display (2.)  
Typ  OLED-Display - Farbe
Diagonale  15.73 cm (6.2")
Anzeigeauflösung  2316 x 904 Pixel
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
  
Display (ausgeklappt)  
Bildschirmdiagonale  7.6"
Displayauflösung  2176 x 1812 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4400 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit  2400 Minuten
Laufzeitdetails  Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 17 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 18 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std.
Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 73 Std.
Sprechen (4G): bis zu 2400 min
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VDE, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IEC 61960
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Reparierbarkeitsindex  8 (von 10)
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-F946B/DS
Formfaktor:
Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
Schutz:
Wasserbeständig
Breite:
67.1 mm
Tiefe:
13.4 mm
Höhe:
154.9 mm
Gehäusefarbe:
Phantomschwarz
Gehäusematerial:
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
SAR-Wert:
1.244 W/kg (head), 3,12 W/kg (Gliedmaße), 1.193 W/kg (body)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Benutzeroberfläche:
One UI 5.1.1
Intelligenter Assistent:
Bixby
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Samsung Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Benutzerspeicher:
216.1 GB
Sensorauflösung:
10 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
85 Grad
Pixelgröße:
1.22 µm
Objektivöffnung:
F/1.8
Merkmale:
Kamera unter Display
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Selbstauslöser Verzögerung:
Ja
Kameramodi:
Nightography, Capture View, Astro Hyperlapse
Lichtquelle:
LED-Blitz
Video Auflösungen:
7680 x 4320 (8k) bei 30 fps
Objektiv-Blende:
F/2.2
Optischer Zoom:
3x
Objektivtyp:
Telefotoobjektiv
Typ:
OLED-Display
Diagonalabmessung:
19.21 cm (7.6")
Bildschirmauflösung:
2176 x 1812 Pixel
Displayformat:
QXGA+
Klappbar:
Ja
Design:
Aufklappbar
Pixeldichte:
374 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
21.6:18
Max. Helligkeit:
1750 cd/m²
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Wiederholrate:
120 Hz
Diagonale:
15.73 cm (6.2")
Anzeigeauflösung:
2316 x 904 Pixel
Bildschirmdiagonale:
7.6"
Displayauflösung:
2176 x 1812 Pixel
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4400 mAh
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit:
2400 Minuten
Kennzeichnung:
VDE, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IEC 61960
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Reparierbarkeitsindex:
8 (von 10)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, android smartphone, 2176, 1812, samsung, 7.6", galaxy, pixel, fold5, triplekamera, black, dualsim, interner, speicher, oleddisplay, front, cameras, phantomschwarz, smf946bzkbeub, dual, oled, display, triple, kamera, 256gb, f946bzkbeub, fold
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.476,59*
€ 1.569,05*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 1.561,96*
€ 1.660,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.597,60*
€ 1.694,30*
Frei Haus
ab € 1.611,56*
€ 1.698,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.612,71*
€ 1.711,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,30*
€ 2.016,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,24*
€ 1.997,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,85*
€ 1.939,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,30*
€ 1.919,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,60*
€ 1.901,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.