Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4339 Herst.-Nr.: SM-F946BZKBEUB EAN/GTIN: 8806095019086 |
| | |
|
| | |
| Entfalte deine Welt Du erwartest Großes von deinem Smartphone? Dann hat Samsung mit dem Galaxy Z Fold5 genau das Richtige für dich. Einmal aufgeklappt beeindruckt das große Hauptdisplay im Tablet-Format mit viel Platz, damit du in deinen Lieblings-Content regelrecht eintauchen kannst. Zusammen mit der beeindruckenden Prozessor-Power des Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy erlebst du rasantes und flüssiges Gaming egal ob zuhause oder unterwegs. Das Galaxy Z Fold5 kann nicht nur Spaß, sondern auch Produktivität. Nutze bis zu drei Apps zeitgleich und beantworte Nachrichten, während du Tutorials schaust und deine Präsentation finalisierst. Nutze Drag & Drop, um schnell Elemente aus dem Chat in deine Präsentation zu kopieren das geht mit dem S Pen noch präziser. Mit dem S Pen kannst du außerdem on the go schnell deine besten Ideen festhalten bei fast natürlichem Schreibgefühl. Das Galaxy Z Fold5 leistet Großes auch im Bereich Robustheit. Der starke Armor-Aluminum-Rahmen und stabiles Corning Gorilla Glass Victus 2 bieten verlässlichen Schutz im Alltag und mit der IPx8-Zertifizierung lässt es dich auch bei Regen nicht im Stich. Genieße den Komfort von Smartphone und Tablet in einem Device mit dem Galaxy Z Fold5. Highlights - Pures Entertainment: Für Kinogefühl unterwegs dank großem 19,21 cm (7,6 Zoll) Hauptdisplay
- Pure Produktivität: Mehrere Apps auf einen Blick für einfaches Multitasking
- Pure Performance: Beeindruckende Prozessor-Power für deine Gaming-Highlights
- Pure Robustheit: Knickt nicht ein, sondern klappt weiter
- Triple-Hauptkamera mit 50+12+10 MP, 10 MP Frontkamera sowie 4 MP Innenkamera
- S Pen-Support auf dem Hauptdisplay (S Pen nicht im Lieferumfang enthalten)
- 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 458 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 15.1 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.479,72* | € 1.562,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.481,38* | € 1.568,87* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.579,58* | € 1.669,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,53* | € 1.694,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.610,52* | € 1.696,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|