Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY Z Fold5 5G Smartphone black 256GB Dual-SIM Android 13.0 F946B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-A409-21M
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F946BZKBEUB
EAN/GTIN:
     8806095019086
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

• Farbe: schwarz

• 3,36 GHz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core-Prozessor

• 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung

• 19,2 cm (7,6 Zoll) Dynamic AMOLED Display mit 2176 x 1812 Pixel

• 256 GB interner Speicher, Wassergeschützt, Android 13.0

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.479,72*
€ 1.562,34*
Frei Haus
ab € 1.481,38*
€ 1.568,87*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 1.579,58*
€ 1.669,77*
Frei Haus
ab € 1.613,53*
€ 1.694,50*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.610,52*
€ 1.696,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,09*
€ 2.018,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,38*
€ 2.011,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,04*
€ 1.964,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,16*
€ 1.936,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,52*
€ 1.916,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.