Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G42 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.56" - 1612 x 720 Pixel (90 Hz) (101Q5003H044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-9172999
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101Q5003H044
EAN/GTIN:
     6438409088192
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia G42 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.56" - 1612 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - so gray
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  101Q5003H044
Modell  G42 5G
EAN/UPC  6438409088192

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia G42 5G - so gray - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  1612 x 720 Pixel - 16.7 cm (6.56") - (90 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 480+ 5G SM4350-AC / 2.2 GHz (8-Core)
Modem  Snapdragon X51 5G
Arbeitsspeicher  RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  2 Megapixel - Tiefenkamera
Dritte Kamera  2 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera  8 Megapixel - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  So gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.8 mm x 8.55 mm x 165 mm
Gewicht  193.8 g
SAR  1,54 W/kg (Körper), 0,74 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  75.8 mm
Tiefe  8.55 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  193.8 g
Gehäusefarbe  So gray
Gehäusematerial  Kunststoffrahmen
SAR-Wert  1,54 W/kg (Körper), 0,74 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte  Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Modem  Snapdragon X51 5G
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, Schnellladen, 3 Jahre Security-Updates, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, QuickFix-Design
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, OZO Playback Technology, Qualcomm aptX Classic, OZO 3D Audio recording
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 480+ 5G
Prozessornummer  SM4350-AC
Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  6 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  5-Element
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, AI Portait, 50MP-Modus, Tripod Mode
Lichtquelle  LED-Blitz
Merkmale  Dark Vision
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Funktionen  Tiefenkamera
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.7 cm (6.56")
Bildschirmauflösung  1612 x 720 Pixel
Displayformat  HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  560 cd/m²
Wiederholrate  90 Hz
Schutz  Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Power Delivery 3.0
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Recyclinganteil des Produkts  60 % - plastic back

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
75.8 mm
Tiefe:
8.55 mm
Höhe:
165 mm
Gehäusefarbe:
So gray
Gehäusematerial:
Kunststoffrahmen
SAR-Wert:
1,54 W/kg (Körper), 0,74 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte:
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Modem:
Snapdragon X51 5G
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Typ:
Qualcomm Snapdragon 480+ 5G
Prozessornummer:
SM4350-AC
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
5-Element
Spezialeffekte:
HDR
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
Dark Vision
Funktionen:
Tiefenkamera
Diagonalabmessung:
16.7 cm (6.56")
Bildschirmauflösung:
1612 x 720 Pixel
Displayformat:
HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
560 cd/m²
Wiederholrate:
90 Hz
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Power Delivery 3.0
Laufzeitdetails:
Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
Kennzeichnung:
IP52
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Recyclinganteil des Produkts:
60 % - plastic back
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, nokia, 1612, 101q5003h044, dualsim, 5003, dual, interner, speicher, microsd, slot, 6.56", pixel, triplekamera, front, camera, gray, triple, kamera, grey, 128gb, grau, android, global, 6/128gb, ta1581
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 160,75*
€ 191,75*
€ 5,00*
ab € 161,36*
€ 191,76*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 162,13*
€ 192,35*
€ 4,70*
ab € 170,89*
€ 200,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 173,20*
€ 203,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.