Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3569 Herst.-Nr.: 101Q5003H044 EAN/GTIN: 6438409088192 |
| |
|
| | |
| Knipsen, teilen, shoppen, streamen dank 5G-Konnektivität im Handumdrehen. Dank der KI-gesteuerten Bildbearbeitung kannst du gestochen scharfe Fotos machen und sie schnell auf deinen sozialen Netzwerken veröffentlichen. Du kannst tagelang ohne Aufladen und jahrelang ohne Sorgen telefonieren der 3 Tage-Akku reicht für ein ganzes Wochenende, während die QuickFix-Reparaturfähigkeit gewährleistet, dass du dein Smartphone zu Hause reparieren kannst und es länger verwendbar bleibt. Highlights - 16,66 cm (6,56 Zoll) HD+ Display mit 90 Hz Bildwiederholungsrate
- Hauptkamera: 50 MP + 2 MP Tiefe + 2 MP Makro
- Frontkamera: 50 MP
- Interner Speicher: 128 GB / Arbeitsspeicher: 6 GB
- CPU: Snapdragon 480 Plus 5G
- Betriebssystem: Android 13
- Cloud-Speicher: Google Drive
- Wasserfest (IPX-Schutzklasse): IP52
- Akkulaufzeit: Bis zu 3 Tage Akkulaufzeit
- Cloud-Speicher: Google Drive Audio: 1 Lautsprecher / 2 Mikrofone / OZO Playback, OZO 3D Audio recording, FM radio (headset required)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 355 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 161,48* | € 192,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 160,98* | € 192,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 162,22* | € 192,79* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 170,88* | € 200,66* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 173,80* | € 203,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|