Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G42 6/128GB, grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3569
Hersteller:
     HMD Global
Herst.-Nr.:
     101Q5003H044
EAN/GTIN:
     6438409088192
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Knipsen, teilen, shoppen, streamen dank 5G-Konnektivität im Handumdrehen. Dank der KI-gesteuerten Bildbearbeitung kannst du gestochen scharfe Fotos machen und sie schnell auf deinen sozialen Netzwerken veröffentlichen. Du kannst tagelang ohne Aufladen und jahrelang ohne Sorgen telefonieren der 3 Tage-Akku reicht für ein ganzes Wochenende, während die QuickFix-Reparaturfähigkeit gewährleistet, dass du dein Smartphone zu Hause reparieren kannst und es länger verwendbar bleibt.


Highlights
  • 16,66 cm (6,56 Zoll) HD+ Display mit 90 Hz Bildwiederholungsrate
  • Hauptkamera: 50 MP + 2 MP Tiefe + 2 MP Makro
  • Frontkamera: 50 MP
  • Interner Speicher: 128 GB / Arbeitsspeicher: 6 GB
  • CPU: Snapdragon 480 Plus 5G
  • Betriebssystem: Android 13
  • Cloud-Speicher: Google Drive
  • Wasserfest (IPX-Schutzklasse): IP52
  • Akkulaufzeit: Bis zu 3 Tage Akkulaufzeit


  • Cloud-Speicher: Google Drive Audio: 1 Lautsprecher / 2 Mikrofone / OZO Playback, OZO 3D Audio recording, FM radio (headset required)
Weitere Informationen:
Gewicht:
355 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 172,84*
€ 208,64*
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 215,24*
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 228,20*
€ 6,90*
ab € 190,52*
€ 230,49*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.