Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Anschluss-/Verbindungskabel, a) von 1x HDMI-Stecker, b) auf 1x HDMI-Stecker, 3 Meter, Vollmetal (00205345)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205345 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama 00205345 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama 00205345 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8340613
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205345
EAN/GTIN:
     4047443449986
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
3D  Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen  3840 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie  DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)  Ja
HDMI Ethernet-Kanal  Ja
Datenübertragungsrate  48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Bandbreite  1200 MHz
Kabelmaterial  Stahl
Magnetisch abgeschirmt  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie:
DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Bandbreite:
1200 MHz
Kabelmaterial:
Stahl
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 00205345, hama, hdmistecker, hdmi, stecker, anschluss/verbindungskabel, meter, vollmetal, anschlussverbindungskabel, anschluss, verbindungskabel, optisch, aktives, hdmikabel, vergoldet, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.