Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - Befestigungskit (Klammerbasis, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Platten) - für 2 Monitore - Stahl - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
V7 DM1GCD Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-8057749
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DM1GCD
EAN/GTIN:
     0662919114980
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  V7 - Befestigungskit (Klammerbasis, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Platten) - für 2 Monitore - Stahl - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  DM1GCD
Modell  
EAN/UPC  0662919114980

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 - Befestigungskit - für 2 Monitore
Produkttyp  Befestigungskit - Tischmontage
Montagekomponenten  Klammerbasis, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Platten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.2 cm x 86.9 cm x 56.1 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Rotation  360°
Drehen  90°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Gewicht  3.5 kg
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  18 kg
Material  Stahl
Packungsinhalt  Befestigungsteile, Schrauben, Gummidichtungsring

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.2 cm
Tiefe  86.9 cm
Höhe  56.1 cm
Gewicht  3.5 kg
Material  Stahl
Packungsinhalt  Befestigungsteile, Schrauben, Gummidichtungsring
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Klammerbasis, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Platten
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Platzierung/Montage  Tischmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Rotation  360°
Drehen  90°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  18 kg
Details  Hochformat, Querformat, Ladekapazität bis zu 9 kg pro Arm
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  VESA-Halterung - Breite: 11.6 cm Höhe: 11.7 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  19.5 cm x 41.5 cm x 11.5 cm / 4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
11.2 cm
Tiefe:
86.9 cm
Höhe:
56.1 cm
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
Befestigungsteile, Schrauben, Gummidichtungsring
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Klammerbasis, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Platten
Empfohlene Verwendung:
2 Monitore
Platzierung/Montage:
Tischmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Rotation:
360°
Drehen:
90°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
18 kg
Details:
Hochformat, Querformat, Ladekapazität bis zu 9 kg pro Arm
Abmessung:
VESA-Halterung - Breite: 11.6 cm Höhe: 11.7 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
19.5 cm x 41.5 cm x 11.5 cm / 4 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarm v7, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, dm1gcd, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, zoll, maximale, vesahalterung:, vesahalterung, vesa, halterung, dual, monitor, clamp, desk, mount, 81cm/32in, displays, grommet, befestigungskit, klammerbasis, gelenkarme, vesaplatten, monitore, stahl, 43.281.3, 17"32"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 56,29*
11 Tage
81
€ 6,29*
ab € 48,86*
€ 65,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,40*
€ 65,95*
5 Tage
84
€ 1,00*
ab € 50,45*
€ 67,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.