Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Fellowes Eppa - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Gasfedern, 2 Monitorarme, 2 VESA-Platten) - für 2 Monitore - Silber, RAL 9023 - Bildschirmgrö...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7954653
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
9909201
EAN/GTIN:
0043859781676
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Bildschirm-Schwenkarm
Übersicht
Kurzinfo
Fellowes Eppa - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Gasfedern, 2 Monitorarme, 2 VESA-Platten) - für 2 Monitore - Silber, RAL 9023 - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") ) - Tischmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Fellowes
Hersteller Art. Nr.
9909201
Modell
Eppa
EAN/UPC
0043859781676
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Fellowes Eppa - Befestigungskit - für 2 Monitore - Silber, RAL 9023
Produkttyp
Befestigungskit - Tischmontage
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Gasfedern, 2 Monitorarme, 2 VESA-Platten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
72.55 cm x 76.04 cm x 83.03 cm
Einstellbare Höhe
25.1-60.1 cm
Neigung
-10 ° bis 10 °
Schwenken
- 10 ° bis 10 °
Rotation
-90° bis 90°
Drehen
360°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Gewicht
7.17 kg
Empfohlene Verwendung
2 Monitore
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
16 kg
Farbe
Silber, RAL 9023
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
72.55 cm
Tiefe
76.04 cm
Höhe
83.03 cm
Einstellbare Höhe
25.1-60.1 cm
Gewicht
7.17 kg
Farbe
Silber, RAL 9023
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Gasfedern, 2 Monitorarme, 2 VESA-Platten
Empfohlene Verwendung
2 Monitore
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Neigung
-10 ° bis 10 °
Schwenken
- 10 ° bis 10 °
Rotation
-90° bis 90°
Drehen
360°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
16 kg
Mindestladegewicht
2 kg
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.08 cm x 22.54 cm x 89.56 cm / 8.79 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Breite:
72.55 cm
Tiefe:
76.04 cm
Höhe:
83.03 cm
Einstellbare Höhe:
25.1-60.1 cm
Farbe:
Silber, RAL 9023
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
2 Monitore
Platzierung/Montage:
Tischmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Cable Management System (CMS)
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Neigung:
-10 ° bis 10 °
Schwenken:
- 10 ° bis 10 °
Rotation:
-90° bis 90°
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
16 kg
Mindestladegewicht:
2 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
15.08 cm x 22.54 cm x 89.56 cm / 8.79 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
bildschirm-schwenkarm fellowes
,
bildschirm schwenkarm
,
fellowes
,
9909201
,
silber
,
9023
,
eppa
,
befestigungskit
,
spannbefestigung
,
tisch
,
tischplattenbohrung
,
gasfedern
,
monitorarme
,
vesaplatten
,
monitore
,
bildschirmgröße:
,
zoll
,
tischmontage
,
2tft
,
bügelgriff
,
max.8kg
,
bildschirmgre
,
bgelgriff
,
max8kg
,
vesa
,
platten
,
bildschirmgröße
,
doppelmonitorarm
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 130,28*
€ 162,79*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 131,36*
€ 164,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 135,22*
€ 169,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,89*
€ 172,26*
Lager 752
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,17*
€ 173,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes Eppa 9909301 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes
9909301
ab € 129,63*
Ähnlich
Fellowes Eppa 9909401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Fellowes
9909401
ab € 136,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen