Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Freistehend Schwarz (AC8331)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8331 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7896355
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8331
EAN/GTIN:
     8716065508369
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Produkttext

Der AC8331 Monitor-Schreibtischständer schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Stellen Sie den Ständer auf Ihren Schreibtisch und befestigen Sie einen Bildschirm bis zu 81,30cm (32") und 7 kg mühelos über das einfache Bildschirmhalterungssystem. Die Halterung ist dank der einfachen Höhenverstellung mit dem Gasfedersystem ideal für flexible Arbeitsbereiche. Stellen Sie den Bildschirm mit den flexiblen Bildschirmeinstellungen ein: Neigen, Drehen und Schwenken. Dank des Kabelmanagementsystems bleiben die Kabel außer Sichtweite. Ideal für flexible Arbeitsbereiche durch das Gasfedersystem Der AC8331 Monitor-Schreibtischständer ist für den Einsatz an flexiblen Arbeitsplätzen geeignet. Die Halterung ist leicht und ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar. Benutzen Sie einfach den Schnellspanngriff, um das Gasfedersystem zu entriegeln/verriegeln. Neigen, schwenken und drehen Sie Ihren Bildschirm, um einen idealen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen und das Risiko von Nacken-, Rücken- und Schulterbeschwerden zu verringern. Mit dem integrierten Kabelmanagement bleiben die Kabel außer Sichtweite. Komfortables Monitor-Befestigungssystem Mit dem einfachen Montagesystem können Sie den Monitor ganz einfach selbst am Schreibtischständer befestigen. Die Halterung hat VESA 75x75 und 100x100.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  6 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
Montage  Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  370 - 480 mm
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  20 - 20°
Swivel Winkel  90°
Drehungswinkel  360°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff, Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
370 - 480 mm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - 20°
Swivel Winkel:
90°
Drehungswinkel:
360°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, act monitorständer, ac8331, 8331, flat, panel, bureau, steun, vrijstaand, zwart, free, standing, spring, monitor, office, flachbildschirmtischhalterung, zoll, freistehend, schwarz, flachbildschirm, tischhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 54,30*
€ 72,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,06*
€ 86,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.