Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vehicle Charging Cable - Netzteil - Pkw - für Falk P320; F-Series F5, F6, F8; M-Series M6, M8; HP iPAQ rx5935; TomTom Start 2, XL (00093731)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-777464
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093731
EAN/GTIN:
     4007249937315
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
USB KFZ Ladeadapter

Übersicht

Kurzinfo  Hama Vehicle Charging Cable - Netzteil - Pkw - für Falk P320; F-Series F5, F6, F8; M-Series M6, M8; HP iPAQ rx5935; TomTom Start 2, XL
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00093731
Modell  Vehicle Charging Cable
EAN/UPC  4007249937315

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Vehicle Charging Cable - Netzteil - Pkw
Produkttyp  Netzteil - Pkw
Erforderliche Netzspannung  12 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Entwickelt für  Acer p610, p630, p660; Falk P320; F-Series F5, F6, F8; M-Series M6, M8; S-Series S400, S450; Garmin nüvi 12XX, 2240, 23XX, 465, 660, 860; HP iPAQ rx5935; Mio Moov Spirit 500; NAVIGON 40, 63XX, 84XX; Nokia 500; ROUTE 66 MAXI, MINI; TomTom GO 10XX, 540, 650, 740, 950; ONE XL V3; Start 2, Europe 42, XL

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil - Pkw
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  12 V
Eingabeanschluss/-anschlüsse  Auto-Zigarettenanzünder
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  1000 mA
Merkmale  LED-Anzeige, Pufferladung, Überladungsschutz
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Pocket LOOX N100, N110
Acer C500, e310, p610, p630, p660
ASUS R700t
BECKER Traffic Assist 7926, 7927, 7934, 7977, 7988, Z101, Z200, Z201
Clarion MAP360, MAP370, MAP560, MAP770, MAP780
Falk E30, E60, N100, N120, N150, N200, N205, N220L, N240L, N30, N40, N80, P300, P320
Falk F-Series F10, F12, F3, F4, F5, F6, F8
Falk M-Series M4, M6, M8
Falk S-Series S400, S450
Falk Vision 500, 700
Garmin nüvi 1200, 1245, 1255T, 1350T, 1390T, 1490T, 1490TV, 1690, 200, 200W, 205, 205T, 2240, 2240LT, 2340, 2340 LMT, 2340LT, 2360LMT, 2360LT, 250, 250W, 255, 255T, 255W, 255WCS, 255WT, 265, 265T, 265W, 265WT, 270, 300, 300T, 310, 310T, 350, 350T, 360, 360t, 3790T, 465LMT, 465T, 465TF, 550, 660, 660FM, 660T, 660TFM, 670, 670T, 670TFM, 750, 750T, 750TFM, 755TFM, 760, 765TFM, 770, 770TFM, 775TFM, 860, 860T
Garmin StreetPilot c310, c510, c550
Garmin zumo 220, 660
HP iPAQ rx5935
JVC EXAD eAvinu KV-PX70, KV-PX70E
Medion MD 96180, MD 96410
Medion GoPal E3215, E3415, E4435, E4435 WEU+, P4210, P4225, P4410, P4425, P4425 EU+, P5435, PNA210, PNA210-S, PNA500, PNA500-M, PNA500T, PNA510, PNA515, PNA515T
Mio C520T, C520TB, C620T, C710, Moov 210, Moov 370, Moov 500, Moov Spirit 500, Moov Spirit V505, Moov Spirit V505 TV, Moov Spirit V505u
Mio DigiWalker H610
NAVIGON 1210, 1300, 1310, 1400, 2150 max, 2210, 2310, 2410, 2510 Explorer, 3300 max, 3310 max, 3310 max ViaMichelin, 40 Plus, 4310 max, 4350 max, 6310, 6350, 70 Premium, 7210, 7310, 8310, 8410, 8450
NAVIGON PNA 2100, 2110, 2110 max, 3100, 3110, 7100, 7110, 8110, Transonic 6000, Transonic 6000T, Transonic 6000Te
Navman F20, N20, N40i, N60i, S30, S30 3D, S300T, S70, s90, S90i
Nokia 500
Pioneer AVIC-S2
ROUTE 66 Chicago 6000, Chicago 7000, Chicago 9000, MAXI, MINI
Sony NV-U72TC
TomTom GO 1000, 1005, 520, 520T, 530, 540, 630, 650, 720, 720T, 730, 730T, 740, 750, 920, 920T, 930, 930T, 940, 950, 950 T
TomTom ONE XL 330, V3
TomTom Start 2, Europe 42, XL

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Netzteil - Pkw
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
12 V
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
Auto-Zigarettenanzünder
Geleistete Netzspannung:
5 V
Elektrischer Strom max.:
1000 mA
Merkmale:
LED-Anzeige, Pufferladung, Überladungsschutz
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert
Weitere Suchbegriffe: USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, 00093731, hama, 1000, kfzladekabel, schwarz, ladekabel, miniusb, vehicle, charging, cable, autonetzteil, falk, p320;, fseries, mseries, ipaq, rx5935;, tomtom, start, 5935, p320, rx5935, auto, netzteil, series, mini
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 12,25*
1
€ 5,00*
ab € 8,58*
€ 12,37*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,71*
7 Tage
54
2
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,10*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,05*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00093779
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00136653
ab € 1,98*
Ähnlich
Hama
00042617
ab € 2,00*
Ähnlich
Hama
00042619
ab € 1,99*
Ähnlich
Hama
00093732
ab € 9,32*
Ähnlich
Hama
00185806
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00223402
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.