Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Klemme /Bolzen Schwarz (AC8304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8304 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7749993
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8304
EAN/GTIN:
     8716065491463
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Produkttext

Schaffen Sie eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung mit der AC8304 Schreibtischhalterung aus Vollmetall für 4 Monitore. Platzieren Sie vier Bildschirme in Ihrer idealen Höhe und Blickwinkel für eine bessere Körperhaltung und vermeiden Sie so Rücken-, Nacken- und Schulterbeschwerden. Die AC8304 Quad Desk Mount ist für Bildschirme bis zu 81,30cm (32") und 8 kg geeignet und lässt sich einfach per Klemmhalterung oder Tüllenhalterung an Ihrem Schreibtisch befestigen. Reduzieren Sie das Risiko von Rücken-, Nacken- und Schulterbeschwerden Der AC8304 ist durch sein praktisches Hebel-Schraubsystem einfach und ohne Werkzeug in Höhe und Tiefe verstellbar. Neigen, schwenken und drehen Sie Ihre Bildschirme, um einen idealen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen und die Gefahr von Nacken-, Rücken- und Schulterbeschwerden zu verringern. Mit praktischem Monitorhalterungssystem Passen Sie die 4 Monitore Ihren Wünschen an, indem Sie den idealen Betrachtungsabstand einstellen. Die Tischhalterung eignet sich für vier Bildschirme bis zu 81,30cm (32") mit einem maximalen Gewicht von jeweils bis zu 8 kg. Die AC8304 ist mit VESA 75x75 mm und 100x100 mm ausgestattet. Das einfache Montagesystem ermöglicht es, vier Monitore ganz allein an der Tischhalterung zu befestigen. Das gesamte Montagematerial für die Klemme und die Tüllenhalterung ist im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  8 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  4
Montage  Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  0 - 880 mm
Einstellbare Tiefe  Ja
Tiefeneinstellbereich  100 - 400 mm
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  90 - 90°
Swivel Winkel  360°
Drehungswinkel  360°
Anzahl der Drehpunkten  3
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff, Stahl
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
4
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 880 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
100 - 400 mm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
90 - 90°
Swivel Winkel:
360°
Drehungswinkel:
360°
Anzahl der Drehpunkten:
3
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarm für 4 monitore, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, ac8304, 8304, flat, panel, bureau, steun, klem/doorvoer, zwart, quad, monitor, flachbildschirmtischhalterung, zoll, klemme, /bolzen, schwarz, klemdoorvoer, bolzen, klem, doorvoer, flachbildschirm, tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.