Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27" ) Klemme /Bolzen Schwarz (AC8315)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8315 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7636142
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8315
EAN/GTIN:
     8716065491494
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  14 kg
Maximale Bildschirmgröße  68,6 cm (27" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  7 kg
Montage  Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  0 - 450 mm
kippbar  Ja
Swivel Winkel  30°
Drehungswinkel  360°
Anzahl der Drehpunkten  2
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff, Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  805 mm
Höhe  450 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
14 kg
Maximale Bildschirmgröße:
68,6 cm (27" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
7 kg
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 450 mm
kippbar:
Ja
Swivel Winkel:
30°
Drehungswinkel:
360°
Anzahl der Drehpunkten:
2
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Breite:
805 mm
Höhe:
450 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, act monitorständer, ac8315, 8315, flat, panel, bureau, steun, klem/doorvoer, zwart, dual, monitor, crossbar, flachbildschirmtischhalterung, zoll, klemme, /bolzen, schwarz, klemdoorvoer, bolzen, klem, doorvoer, flachbildschirm, tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.