Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-757628 Herst.-Nr.: 17.03.1125 EAN/GTIN: 7611990149780 |
| |
|
| | |
| - Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm)
- Gelenke aus Metall mit Kunststoffabdeckkappen
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 17.03.1125 | Produktgruppe | LCD-Monitorarme | Produkttyp | Monitorarm, Wandmontage | Speditionsware | nein | Tragkraft | 1-6 kg | Anzahl Drehpunkte | 2 | Befestigung | Wandhalterung | Armlänge maximal | 100 mm | Verstellmöglichkeit | Mechanisch | VESA 75 x 75 mm | ja | Bruttogewicht | 1.242 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 17.03.1125 | Produktgruppe: | LCD-Monitorarme | Produkttyp: | Monitorarm, Wandmontage | Speditionsware: | nein | Tragkraft: | 1-6 kg | Anzahl Drehpunkte: | 2 | Befestigung: | Wandhalterung | Armlänge maximal: | 100 mm | Verstellmöglichkeit: | Mechanisch | VESA 75 x 75 mm: | ja | Bruttogewicht: | 1.242 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline lcd-wandhalterung, halterung tv, roline, 1125, 17031125, wandmontage, gelenke, 17.03.1125, lcdbefestigung, befestigung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,77* | € 31,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,96* | € 34,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,74* | € 34,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,74* | € 38,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,22* | € 49,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|