Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Befestigung 17.03.1125 Wandmontage 2Gelenke schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/098/a010098u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/098/a010098u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187007000
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.03.1125
EAN/GTIN:
     7611990149780
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden. Gelenke aus Metall mit Kunststoffabdeckkappen. Armlänge max. 100 mm.
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 x 16 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
6
max. Schwenkbereich:
180
Neigungswinkel:
180
Anzahl der Gelenke:
2 Gelenke
Wandbefestigung möglich:
Ja
Art der Befestigung:
mit Schrauben
Befestigungsmaß:
75 x 75 mm
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Nein
Farbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Halterung Bildschirm
Drehbereich:
270
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 35,00*
14 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,71*
€ 37,73*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,26*
€ 39,68*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,70*
€ 40,48*
5 Tage
134
€ 1,00*
ab € 30,44*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.