Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA7278 Backofenrost und Backblech Grill Rechteckig (XA7278)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Tefal XA7278 Backofenrost & Backblech Grill Rechteckig
Artikel-Nr.:
     2753M-7546437
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA7278
EAN/GTIN:
     3168437245863
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zum Backen geeignet  Universal
Vorgesehene Verwendung  Grill
Form  Rechteckig
Produktfarbe  Schwarz
Teflonbeschichtet  Ja
Tragegriff(e)  Ja
Spülmaschinenbeständig  Ja
Einfach zu säubern  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  520 mm
Tiefe  225 mm
Höhe  100 mm
Gewicht  1,6 kg
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Kompatible Produkte  OPTIGRILL XL XA727810

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Zum Backen geeignet:
Universal
Vorgesehene Verwendung:
Grill
Form:
Rechteckig
Produktfarbe:
Schwarz
Teflonbeschichtet:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Spülmaschinenbeständig:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Breite:
520 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
100 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Kompatible Produkte:
OPTIGRILL XL XA727810
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Backofen-Rost, Backofenrost, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, tefal kontakt-grill, kontakt grill, 7278, tefal, xa7278, optigrill+, backschale, optigrill, zubehör, schwarz, backofenrost, backblech, grill, rechteckig, zubehr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 47,58*
€ 60,59*
3 Tage
20
1
€ 3,51*
ab € 56,20*
€ 71,39*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 57,27*
€ 72,92*
3
Frei Haus
ab € 60,03667*
€ 74,78667*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 59,70*
€ 75,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.