Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Klemme /Bolzen Schwarz (AC8302)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8302 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7532632
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8302
EAN/GTIN:
     8716065491449
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  16 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  8 kg
Montage  Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)  8,8 cm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  0 - 450 mm
Einstellbare Tiefe  Ja
Tiefeneinstellbereich  100 - 440 mm
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  90 - 90°
Swivel Winkel  360°
Drehungswinkel  360°
Anzahl der Drehpunkten  3
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff, Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsart  Box
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
25,4 cm (10" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
8 kg
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.):
8,8 cm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 450 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
100 - 440 mm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
90 - 90°
Swivel Winkel:
360°
Drehungswinkel:
360°
Anzahl der Drehpunkten:
3
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, act monitorständer, ac8302, 8302, flat, panel, bureau, steun, klem/doorvoer, zwart, dual, monitor, flachbildschirmtischhalterung, zoll, klemme, /bolzen, schwarz, klemdoorvoer, bolzen, klem, doorvoer, flachbildschirm, tischhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 31,73*
€ 43,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,03*
€ 71,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.