Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L630SU - 3-LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L630SU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7194230
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA29040
EAN/GTIN:
     8715946695358
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  Epson EB-L630SU - 3-LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  V11HA29040
Modell  EB-L630SU
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson EB-L630SU - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp  3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe  Weiß
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Helligkeit  6000 lm
Kontrastverhältnis  2500000:1 (dynamisch)
Auflösung  WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis  16:10
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang  LAN
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  345 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 33.4 cm x 13.6 cm
Gewicht  8.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Netzwerk  Ethernet
Farbe  Weiß
  
Projektor  
Helligkeit  6000 lm
Helligkeit (reduziert)  4200 lm
Kontrastverhältnis  2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche  127 cm - 508 cm
Projektionsdistanz  0.9 m - 3.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  0.8 - 1.07:1
Digitaler Zoomfaktor  1.35x
Auflösung  WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis  16:10
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen  Stummtaste, Volumen
Besonderheiten  sRGB-Farbprofil, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Digital Zoom, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, SNMP-Unterstützung, Extron XTP zertifiziert, Control4 SDDP, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Auto Source Detection, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Super Resolution, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis
  
Objektiv  
Fokustyp  Manuell
Blendenöffnung  F/1.7
Zoomtyp  Manuell
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Typ Objektivverschiebung  Manuell
Vertikale Objektivverschiebung  50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung  20% / 20%
  
Videoeingang  
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  Verdrahtetes LAN
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  10 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
2 x VGA-Eingang
1 x VGA-Output
2 x HDMI-Eingang
1 x HDBaseT
1 x Netzwerk - RJ-45
2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x seriell RS-232C
1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x HDMI-Ausgang
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  IPv6
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Epson iProjection
  
Maße und Gewicht  
Breite  44 cm
Tiefe  33.4 cm
Höhe  13.6 cm
Gewicht  8.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  53.1 cm
Transporttiefe  56.4 cm
Transporthöhe  20.3 cm
Transportgewicht  11.79 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
Geräuschentwicklung  38 dBA
Schallemission (Sparmodus)  27 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Gerätetyp:
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Netzwerk:
Ethernet
Farbe:
Weiß
Helligkeit:
6000 lm
Helligkeit (reduziert):
4200 lm
Kontrastverhältnis:
2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
127 cm - 508 cm
Projektionsdistanz:
0.9 m - 3.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
0.8 - 1.07:1
Digitaler Zoomfaktor:
1.35x
Auflösung:
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Farbunterstützung:
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp:
Laser
Steuerungen und Einstellungen:
Stummtaste, Volumen
Fokustyp:
Manuell
Blendenöffnung:
F/1.7
Zoomtyp:
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Typ Objektivverschiebung:
Manuell
Vertikale Objektivverschiebung:
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung:
20% / 20%
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle:
Verdrahtetes LAN
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
10 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
IPv6
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Software inbegriffen:
Epson iProjection
Breite:
44 cm
Tiefe:
33.4 cm
Höhe:
13.6 cm
Transportbreite:
53.1 cm
Transporttiefe:
56.4 cm
Transporthöhe:
20.3 cm
Transportgewicht:
11.79 kg
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Geräuschentwicklung:
38 dBA
Schallemission (Sparmodus):
27 dBA
Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, epson lcd beamer, lcd-projektor, epson beamer, epson, 6000, 1920, 1200, ebl630su, wuxga, l630su, v11ha29040, 29040, 3lcdprojektor, projektor, 16:10, 1080p, weiß, 1080, 1610, laser, hdmi, lensshift, lumen, 1920x1200, projectors, 6000lumens, hdbaset, 0.8:1, throw
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.629,45*
€ 2.726,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.723,19*
€ 2.813,73*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.748,56*
€ 2.842,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.783,72*
€ 2.867,48*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.876,00*
€ 2.959,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.842,25*
€ 3.382,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.819,40*
€ 3.355,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.773,72*
€ 3.300,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,49*
€ 3.282,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.748,56*
€ 3.270,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA29
ab € 151,85*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA29
ab € 242,09*
Zubehör
Epson
CP05OSSEHA29
ab € 333,23*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA29
ab € 333,78*
Zubehör
Epson
CP05RTBSHA29
ab € 267,09*
Zubehör
Epson
CP5EOSSWHA29
ab € 162,88*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,98*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 129,28*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 96,69*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 171,85*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 187,83*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,92*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,24*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,22*
Zubehör
Epson
V12H006AG0
ab € 71,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.