Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7154468 Herst.-Nr.: BNEFG809422 EAN/GTIN: 8719747101056 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Dual - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung) - für 2 LCD-Displays - Schwarz | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Bakker Elkhuizen | Hersteller Art. Nr. | BNEFG809422 | EAN/UPC | 8719747101056 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Dual - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays - Schwarz | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Spannbefestigung für Tisch, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung | Einstellbare Tiefe | 5.8-53.6 cm | Rotation | 90° | Anpassungen | Höhe, Neigung, Drehung, Tiefe, Drehen | Anz. Gelenke | 3 | Gewicht | 6.5 kg | Empfohlene Verwendung | 2 LCD-Displays | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 12 kg | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Einstellbare Tiefe | 5.8-53.6 cm | Gewicht | 6.5 kg | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Spannbefestigung für Tisch, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung | Empfohlene Verwendung | 2 LCD-Displays | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Kabelaufbewahrung | Internes Kabelmanagement | Rotation | 90° | Anpassungen | Höhe, Neigung, Drehung, Tiefe, Drehen | Anz. Gelenke | 3 | Max. Ladegewicht | 12 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Einstellbare Tiefe: | 5.8-53.6 cm | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Empfohlene Verwendung: | 2 LCD-Displays | VESA-Halterung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Kabelaufbewahrung: | Internes Kabelmanagement | Rotation: | 90° | Anpassungen: | Höhe, Neigung, Drehung, Tiefe, Drehen | Anz. Gelenke: | 3 | Max. Ladegewicht: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bakkerelkhuizen monitorarm, bildschirm schwenkarm, bakkerelkhuizen, galaxy, modular, dual, bnefg809422, 809422, filex, schwarz, bakker, monitorarm, elkhuizen, befestigungskit, spannbefestigung, tisch, gelenkarme, vesaadapter, säule, tischhalterung, lcddisplays, sule, vesa, adapter, displays, black, retail, klemme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 181,27* | € 222,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 190,47* | € 226,48* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 199,23* | € 237,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 200,24* | € 238,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 212,53* | € 251,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|