Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Dual 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFG809422
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809422
EAN/GTIN:
     8719747101056
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Filex Galaxy Modular Dual eignet sich für zwei Monitore, die sich separat voneinander einstellen lassen.

Der modularste Monitorarm für ein Setup mit 2 Bildschirmen!
Bringen Sie Leichtigkeit auf Ihren Schreibtisch. Die Monitore schweben über der Schreibtischoberfläche, statt schwer und beladen, wirkt Ihr Schreibtisch direkt ordentlicher und luftiger. Außerdem wird der Filex Galaxy Modular Dual aus nachhaltigen Materialien hergestellt und kann zu 100 % recycled werden.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
24 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
20 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
12 kg
Montage:
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
80 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
80 - 536 mm
Neigungswinkelbereich:
-45 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-100 - 100 °
Anzahl der Arme:
2
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
280 mm
Tiefe:
1330 mm
Höhe:
610 mm
Gewicht:
6000 g
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
7090 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.