Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 30 HS - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - aktive Rauschunterdrückung (1000632)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 30 HS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 30 HS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 30 HS
Artikel-Nr.:
     2753M-6931618
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000632
EAN/GTIN:
     5714708004332
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 30 HS - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - aktive Rauschunterdrückung
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000632
EAN/UPC  5714708004332

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 30 HS - Headset
Produkttyp  Headset - DECT - kabellos
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Soundmodus  Mono
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Active Noise Canceling  Ja
Mikrofon  Mikrofonbaum

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - DECT - kabellos
Gewicht  100 g
Material Ohrpolster  Kunstleder
Max. Betriebsabstand  180 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Soundmodus  Mono
Active Noise Canceling  Ja
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Magnetmaterial  Neodym
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Frequenzgang  150 - 11000 Hz
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Kapazität  530 mAh
Betriebszeit (bis zu)  14 Stunde(n)
Ladezeit  1.5 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - DECT - kabellos
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Max. Betriebsabstand:
180 m
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
DECT
Soundmodus:
Mono
Active Noise Canceling:
Ja
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Magnetmaterial:
Neodym
Typ:
Mikrofonbaum
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Kapazität:
530 mAh
Betriebszeit (bis zu):
14 Stunde(n)
Ladezeit:
1.5 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, cordless phone, Epos Headsets, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset mono, bluetooth headset, headset epos, epos, 1000632, impact, dect, headset, 5036, onear, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, singlesided, germany, rauschunterdrckung, single, sided, sennheiser, separates, mono, 5000serie, ohne, basis, 5000, serie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 131,16*
€ 165,91*
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 134,60*
€ 170,81*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 178,32*
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 178,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,92*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000631
ab € 134,19*
Ähnlich
EPOS
1000583
ab € 98,18*
Ähnlich
EPOS
1000607
ab € 211,70*
Ähnlich
EPOS
1000633
ab € 155,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.