Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT Headset IMPACT SDW 30 HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6853
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000632
EAN/GTIN:
     5714708004332
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Einseitiges, kabelloses Premium-DECT-Headset für die IMPACT 5000-Serie. Ganztägiger Tragekomfort durch weiches Kunstleder-Ohrpolster mit effektiver Geräuschdämpfung. Für alle Produktvarianten der IMPACT 5000-Serie. Wird ohne Basisstation geliefert.

Highlights
  • Einseitiges, kabelloses Premium-DECT-Headset
  • Für die SDW 5000-Serie
  • Weiche und bequeme Ohrpolster aus Kunstleder
  • Effektive Geräuschdämpfung
  • Langanhaltender Tragekomfort
  • Flexibler Mikrofonarm
  • Busylight für ungestörtes Telefonieren


Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
20.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 130,84*
€ 166,26*
Lager 1359
29
€ 2,90*
ab € 134,97*
€ 171,17*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 178,69*
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 178,90*
€ 6,78*
ab € 155,17*
€ 195,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000631
ab € 134,00*
Ähnlich
EPOS
1000583
ab € 98,24*
Ähnlich
EPOS
1000607
ab € 210,05*
Ähnlich
EPOS
1000633
ab € 154,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.