Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5014 - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5014 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5014 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5014 - EU
Basisstation
Headset 3-in-1
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5014 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5014 - EU
Artikel-Nr.:
     C8581-1000607
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000607
EAN/GTIN:
     5714708004080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

IMPACT SDW 5014

Kabelloses DECT Office-Headset mit Basisstation, mit BTD 800 Dongle, 3-in-1 Headset (Kopf-, Ohr- und Nackenbügel

Anwendung:

Kabelloses System für PC und Mobiltelefon, Skype for Business zertifiziert und UC optimiert

Produktmerkmale:

  • Zentrale Anrufsteuerung über das Headset mit Dual-Konnektivität für PC und Mobilgeräte
  • Maximale Flexibilität mithilfe der Basisstation – Je nach Bedürfnis Anschluss eines EPOS Bluetooth®-Headsets oder eines kabelgebundenen EPOS Headsets/Speakerphones
  • Perfekter, individueller Sitz mit dem FlexFit™-System und drei verschiedenen Tragearten: Kopfbügel, Ohrbügel oder Nackenbügel
  • Super-Wideband-Audio für klaren, natürlichen Klang, der weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
  • Besonders gute Sprachverständlichkeit durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
  • Exzellente Klangqualität im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
  • Schutz des Gehörs vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen mit der EPOS ActiveGard®-Technologie
  • Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business
  • Ungestörtes Telefonieren bei Synchronisierung des Busylight am Headset mit dem User-Status in Skype for Business. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
  • Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung für IT-Manager mit dem EPOS Manager
  • Erhöhte Sicherheit dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
  • Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
  • Hot-Desking mit schnellem, sicherem Headset-Pairing
  • Telefonkonferenzen – einfache Einrichtung von bis zu vier Headsets der IMPACT SDW 5000-Serie mit derselben Basisstation
  • Einen ganzen Arbeitstag Sprechzeit – bis zu 10 Stunden bei Narrowband-Nutzung
  • Schnelles Aufladen – 50 % Akkuladung in nur 30 Minuten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000631
ab € 134,25*
Ähnlich
EPOS
1000632
ab € 130,35*
Ähnlich
EPOS
1000583
ab € 104,26*
Ähnlich
EPOS
1000633
ab € 155,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.