Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR3510SCBTX, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX und TX/App (00054239)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6918996
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054239
EAN/GTIN:
     4007249542397
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio

Produkttext

Ein echter Alleskönner - das Hybridradio öffnet Ihnen alle Türen zur Welt der Musik. Neben der Musikvielfalt aus dem Internet, können Sie die Charts rauschfrei mit DAB+ hören, Ihre Lieblings-CDs genießen oder zu Ihren eigenen Playlists auf Spotify oder Amazon Music abrocken. FM/DAB/DAB+ rauschfreier Hörgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot je 30 lokale Favoritenspeicherplätze für FM und DAB/DAB+ Internetradio weltweiter Empfang von über 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC 30 lokale Favoritenspeicherplätze für Internetradiostationen Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams CD-Laufwerk (WAV/MP3/FLAC) Anschlüsse Netzanschluss S/P-DIF-Optical-Out (Toslink) RJ45-Ethernet-Anschluss USB-A (Lade- und Wiedergabefunktion) Aux-In (3.5 mm) Kopfhöreranschluss Line-Out (3.5 mm) F-Anschluss Konnektivität kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n WiFi 2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) Bluetooth Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRCP Bluetooth Transmitter (TX): Class 2, A2DP Sonstiges Dämmerungssensor zwei Alarm-Speicherplätze hochwertige Fernbedienung inkl. Batterien Unterstützte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK

Hauptmerkmale

Radio  
Unterstützte Bänder  DAB,DAB+,FM
  
Audio  
RMS-Leistung  40 W
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
  
Netzwerk  
Bluetooth  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Unterstützte Bänder:
DAB,DAB+,FM
RMS-Leistung:
40 W
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Ja
Bluetooth:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, smarthome radio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1234
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 206,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 315,66*
€ 372,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,66*
€ 443,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054850
ab € 113,74*
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 120,66*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 102,53*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 76,85*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 75,81*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 107,82*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 108,13*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 168,29*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 107,22*
Ähnlich
Hama
00054240
ab € 77,76*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,92*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,02*
Ähnlich
Hama
00054872
ab € 67,39*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 100,53*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 93,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.